• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták HOLEX Pro Steel válcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. palce): 12,8

Artiklové číslo: 122777 12,8
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
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm resp. palce) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 L
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 12,8 mm
Třída tolerance ISO h7
Celková délka L 124 mm
Délka upínací drážky Lc 77 mm
Průměr stopky DS 14 mm
Úhel, 1. stupeň 140 stupeň
Úhel spirály, min. 30 stupeň
Název výrobku (typ) H
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01401015
Délka stopky LS 45 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Pro Steel
Označení výrobce HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 2,329 mm
Směr šroubovice pravý
Tvar nábrusu A
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Nepodepřená délka A 79 mm
Užitná délka L1 60 mm
Funkční délka 121,671 mm
Hmotnost 165 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 6×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 57,8 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122777 12,8
EAN / GTIN 4045197833860
Číslo výrobce 122777 12,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
160
Ocel < 500 N/mm²
P
125
Ocel < 750 N/mm²
P
115
Ocel < 900 N/mm
P
95
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

HOLEX Pro Steel:
Přímé hlavní břity
a speciální profil drážek zajišťují dobrý odvod třísek. Robustní geometrie břitů zajišťuje procesně spolehlivé vysoce výkonné vrtání. Rozsáhlé možnosti použití v ocelových materiálech díky kombinaci houževnatého tvrdokovu s ultra jemným jádrem a povlaku mimořádně odolného proti opotřebení.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.