• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták GARANT Uni Hero s válcovou stopkou DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 6,9mm

Artiklové číslo: 122701 6,9
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
160 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 L
Povlak TiAlSiN
Průměr břitu, min. Dc min. 6,9 mm
Třída tolerance ISO h7
Celková délka L 91 mm
Délka upínací drážky Lc 53 mm
Průměr stopky DS 8 mm
Úhel, 1. stupeň 140 stupeň
Úhel spirály, min. 30 stupeň
Název výrobku (typ) H
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 2
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00801015
Délka stopky LS 37,6 mm
Průměr upínače, horní tolerance 0 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Uni
Označení výrobce VHM-SPIRALBOHRER DIN6535 HB IK 6XD
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Průměr těla D4 6,9 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,26 mm
Směr šroubovice pravý
Tvar nábrusu A
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Nepodepřená délka A 55 mm
Užitná délka L1 45 mm
Funkční délka 73 mm
Hmotnost 56 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 6×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 42,7 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122701 6,9
EAN / GTIN 4069515033732
Číslo výrobce 122701 6,9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
190
Hliník (krátké třísky)
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
140
Ocel < 1100 N/mm²
P
110
Ocel < 1400 N/mm
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Maximální univerzálnost a hospodárnost v jednom nástroji. Robustní provedení nástroje a konvexně konkávní zakřivení řezné hrany pro optimální stabilitu nástroje a vlastnosti při lámání třísek v široké škále materiálů. Speciální geometrie prostoru pro třísky a leštěný prostor třísky pro ideální odvádění třísek s nejvyšší procesní spolehlivostí. Ultra hladký povlak TiAlSiN s vysokým výkonem pro efektivní snížení míry opotřebení a tvorby nárůstků na břitu.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC= L2+1,5 × DC.