{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | DIN 6537 L | |
| Povlak | TiAlN | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 12,5 mm | |
| Třída tolerance ISO | h7 | |
| Celková délka L | 124 mm | |
| Délka upínací drážky Lc | 77 mm | |
| Průměr stopky DS | 14 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 140 stupeň | |
| Úhel spirály, min. | 30 stupeň | |
| Název výrobku (typ) | FS | |
| Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky LS | 47 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 79 mm | |
| Užitná délka L1 | 58,3 mm | |
| Hmotnost | 169 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Barevný kroužek | Růžová | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného |
| Katalogové číslo | 122670 12,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197057013 | |
| Číslo výrobce | 122670 12,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |