{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HF-N30 | |
| Norma | Werksnorm | |
| Povlak | Diamant (D) | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 1,61 mm | |
| Třída tolerance ISO | m7 | |
| Celková délka L | 50 mm | |
| Délka upínací drážky Lc | 12 mm | |
| Průměr stopky DS | 4 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 90 stupeň | |
| Úhel spirály, min. | 35 stupeň | |
| Název výrobku (typ) | H | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Označení výrobce | VHM-Bohrer zylindrischer Schaft für multidirektionale Faserrichtung | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00400105 | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Délka stopky LS | 32,5 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Průměr břitu, max. Dc max. | 1,7 mm | |
| Konfigurovatelný | ano | |
| Konfigurovatelnost intervalu | 0,01 mm | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Průměr těla D4 | 4 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 0,85 mm | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Tvar nábrusu | A | |
| Délka stupně min. | 1,61 mm | |
| Délka stupně max. | 1,7 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM DIAMANT | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 17,5 mm | |
| Užitná délka L1 | 9 mm | |
| Funkční délka | 9 mm | |
| Hmotnost | 16 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Barevný kroužek | černá | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného | |
| Provedení (×D) | 5×D | |
| Doporučená maximální hloubka otvoru | 9,5 mm |
| Katalogové číslo | 122512 1,7 | |
| EAN / GTIN | 4062406348939 | |
| Číslo výrobce | 122512 1,7 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |