{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | DIN 6537 K | |
| Povlak | TiAlN | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 7,4 mm | |
| Třída tolerance ISO | h7 | |
| Celková délka L | 79 mm | |
| Délka upínací drážky Lc | 41 mm | |
| Průměr stopky DS | 8 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 145 stupně | |
| Název výrobku (typ) | N | |
| Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
| Počet břitů Z | 3 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Posuv f | 0,37 mm/ot. | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00800115 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Délka stopky LS | 36 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Steel | |
| Označení výrobce | GARANT Master Steel Feed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Průměr těla D4 | 8 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 1,166 mm | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor | |
| Skupina obrobitelnosti | H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM TIAIN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Toleranční třída | h7 | |
| Užitná délka L1 | 29 mm | |
| Funkční délka | 29 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Označení tvaru podle normy | K | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného | |
| Provedení (×D) | 4×D | |
| Doporučená maximální hloubka otvoru | 29,9 mm | |
| Posuv v | ocel < 1100 N/mm2 |
| Katalogové číslo | 122435 7,4 | |
| EAN / GTIN | 4045197786791 | |
| Číslo výrobce | 122435 7,4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |