{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Diabolo | |
Rozsah ⌀ | 10,06 mm - 12,05 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 55 mm | |
Celková délka L | 102 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv f v oceli < 60 HRC | 0,11 mm/ot. | |
Barevný kroužek | červená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122362 10,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406076504 |