Středicí vrták pro vykružovačky, HSS, ⌀: 8mm

Artiklové číslo: 119800 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Poloha rozhraní Na straně stroje
Průměr břitu, min. Dc min. 8 mm
Konfigurovatelný ne
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Středicí vrták
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 119800 8
EAN / GTIN 4033591019584
Číslo výrobce 90 100 504
Výrobce/odpovědná osoba GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com

Popis

Vhodné pro:

Pro kruhové vyřezávače č. 119500 vel. 00A.