Popis:
Kyvadlová plochá brusná kola se používají především při výrobě strojů a forem pro hrubování a jemné broušení. Vaším cílem je dosáhnout rovných nebo rovných povrchů obrobků. Použití vysoce porézních abrazivních těles a speciálních korálků vede k optimálnímu výsledku povrchu a vysokému výkonu broušení. Specifikace pro nelegované a nízkolegované oceli, které jsou sladěny s tvrdostí a strukturou, vedou k vynikajícím výsledkům broušení.
Charakteristika:
- Tvar: Rovný
- Velikost zrna: 46
- Vs/max: 35 m /s.
- Specifikace: SD56A 46 II8P VK3 F.
- Rozměr (D x D x H x H): 400 x 50 x 127 mm
- Průměr: 400 mm
- Tloušťka: 50 mm
- Otvor: 127 mm
- Vhodnost materiálu: Ocel
Výhoda:
- Chladný brus
- Samoostřicí
- Dlouhá životnost
Použití:
- Pro hrubování a jemné broušení ve výrobě strojů a forem
Materiál:
Kalená vysoce legovaná ocel
HSS
Nelegované a nízkolegované oceli kalené