Spirálový vrták prodloužený HSS-E FS 5,5X205 mm

Artiklové číslo: 116280 5,5X205
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 1869
  • Typ: FS
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 135

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 5,5 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 1869
Typ FS
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 135 stupeň
Úhel sklonu šroubovice 38 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 131,8 mm
Délka drážky pro třísky Lc 140 mm
Celková délka L 205 mm
⌀ stopky Ds 5,5 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,07 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 116280 5,5X205
EAN / GTIN 4045197029096

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
60
Al > 10% Si
N
38
Ocel < 500 N/mm²
P
38
Ocel < 750 N/mm²
P
28
Ocel < 900 N/mm
P
22
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S hrotem tvar C.

Výhoda:

Vhodný zejména pro vrtání za ztížených podmínek, např. při nedostatečném chlazení břitů způsobeném zhoršeným odváděním třísek.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodné NC navrtáváky č. 112120, 112140 a 112170 s úhlem hrotu 142° pro vyšší bezpečnost
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
    ⌀ DC h8 × celková délka L (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku