Spirálový vrták prodloužený HSS FS 5,5X260 mm

Artiklové číslo: 116240 5,5X260
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
117 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 1869
  • Typ: FS
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 130

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 5,5 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS
Norma DIN 1869
Typ FS
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 130 stupeň
Úhel sklonu šroubovice 38 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 171,8 mm
Délka drážky pro třísky Lc 180 mm
Celková délka L 260 mm
⌀ stopky Ds 5,5 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,07 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 116240 5,5X260
EAN / GTIN 4045197028754

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
50
Hliník (krátké třísky)
N
32
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
21
GG(G)
K
18
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S přesným výbrusem špičky.
Velmi zesílené jádro bez rozšiřování. Lesklé drážky, hrany nidridované.
S hrotem tvar C.

Výhoda:

Speciální vrtáky na hluboké otvory. Pro zvláště hluboké nebo hluboko položené otvory. Díky ploché spirálové drážce dobrý odvod třísek; proto méně časté odstraňování třísek při vrtání zvláště hlubokých otvorů.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodné NC navrtáváky č. 112120, 112140 a 112170 s úhlem hrotu 142° pro vyšší bezpečnost
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
    ⌀ DC h8 × celková délka L (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku