Vrták do plechu HSS oboustranný 4,2 mm

Artiklové číslo: 113421 4,2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    73,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    61,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
6 754 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 135
  • Počet břitů Z: 2

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 4,2 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS
Norma DIN 1897
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 135 stupeň
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 7,7 mm
Délka drážky pro třísky Lc 14 mm
Celková délka L 55 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 113421 4,2
EAN / GTIN 4045197964687

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
suché
 

Popis

Provedení:

Vaporizovaný povrch.
Extrémně odolný proti zlomení díky krátké spirále a silnému jádru. Samostředicí vybroušení špičky. Broušený po obvodu (bez fazetek), aby se zabránilo zasekávání.
Hrot tvar C.
Konstrukční rozměry podobné DIN 1897.

Použití:

Speciálně pro vrtání plechů.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku