Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill 11,8 mm

Artiklové číslo: 113005 11,8
  • Řezný materiál: HSS
  • Typ: N
  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CleverDrill
Jmenovitý ⌀ DC 11,8 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS
Norma DIN 1897
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 130 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 29,3 mm
Délka drážky pro třísky Lc 47 mm
Celková délka L 95 mm
⌀ stopky Ds 11,8 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,1 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 113005 11,8
EAN / GTIN 4045197952745

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
80
Hliník (krátké třísky)
N
63
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
35
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Stabilní vrták pro standardní použití. Zlepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému hrotu. Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku