Krátký vrták se 3 upínacími plochami HSS-E, bez povlaku, ⌀ DC h8: 7,5mm

Artiklové číslo: 113001 7,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    210,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    175,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Norma DIN 1897
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 7,5 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 74 mm
Délka upínací drážky Lc 34 mm
Průměr stopky DS 7,5 mm
Úhel, 1. stupeň 130 stupeň
Název výrobku (typ) N
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Provedení stopky HE
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Kurzbohrer mit 3 Spannflächen
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 22,8 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 113001 7,5
EAN / GTIN 4045197749772
Číslo výrobce 113001 7,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
45
Al > 10% Si
N
40
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
Ocel < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Stabilní a robustní krátký vrták se zvětšeným průměrem otvoru jádra. Profil broušený, s vysokou přesností obvodové házivosti. Přesný výbrus špičky.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Stopka s 3 dodatečnými upínacími plochami pro použití v 3čelisťovém sklíčidle.