Středicí vrták HSS A, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC k12: 0,5mm

Artiklové číslo: 111005 0,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC k12 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Povlak bez povlaku
Typ vrtacího nástroje Jednostranný středicí vrták
Průměr břitu, min. Dc min. 0,5 mm
Třída tolerance ISO k12
Tvar středicího vrtáku A
Úhel zahloubení 60 stupně
Průměr stopky DS 3,15 mm
Celková délka L 25 mm
Pro průměr obrobku max. 4 mm
Třída tolerance upínače h7
Norma DIN 333
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,01 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00320100
Formulář záznamu Hladký dřík
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Průměr těla D4 3,15 mm
Délka upínací drážky Lc 7 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,2 mm
Směr šroubovice pravý
Stoupání spirály 31 mm
Název výrobku (typ) A
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída k12
Užitná délka L1 2,89 mm
Funkční délka 0,2 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Označení tvaru podle normy A
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Středicí vrták
Posuv v ocel < 900 N/mm2
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 111005 0,5
EAN / GTIN 4067263117087
Číslo výrobce 111005 0,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
Ocel < 1400 N/mm
P
8
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vybroušen z plného materiálu a podbroušen. Opatřen spirálovou drážkou.
Jednostranný řez.