MARTOR Nůž SECUPRO MAXISAFE 10150610 , 1 v jednom kartonu

Artiklové číslo: 10150610.02
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
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 10150610.02
EAN / GTIN 4002632801563
Číslo výrobce 10150610.02
L-číslo L60170 809

Popis

Popis:

Perfektní manipulace - ze všech stran. S kovovým víčkem a zaobleným lichoběžníkovým ostřím.
SECUPRO MAXISAFE přesvědčuje již více než 15 let svou lehkostí a širokou škálou aplikací. Nyní bezpečnostní nůž dosáhl nové úrovně z hlediska ergonomie. Jednoduše si ji vezměte do ruky a stiskněte obnovené 3stranné posuvník ... Cítíte ten rozdíl? Nemusíte se obejít bez vyzkoušeného a testovaného – jako je plně automatické zatahování čepele, robustní rukojeť z vysoce kvalitního plastu nebo přídavná kovová krytka.
  • Základní materiál:
    Plast zesílený skelným vláknem
  • Ergonomická rukojeť
    zejména nově tvarovaná zadní část nože zajišťuje, že plastová rukojeť je nyní ještě lepší v ruce. Chcete-li to provést, optimalizace na posuvníku a tlačítku pro změnu radlice: To umožňuje efektivní práci.
  • 3stranná posuvná
    doprava? Vlevo? Shora? Bez ohledu na to, jak chcete spustit čepel, SECUPRO MAXISAFE nabízí všechny možnosti. Více než to: 3stranný posuvník je nyní vybaven mřížovými drážkami.
  • Stisknutím tlačítka
    pro výměnu čepele stačí dvě ruce. A tento rychlý průvodce: Stiskněte tlačítko pro výměnu radlice a otevřete rukojeť, vyměňte nosítko radlice a nůž. Je to tak jednoduché.

  • S přípravkem SECUPRO MAXISAFE se nemusíte vyhýbat kontaktu s materiálem. Naopak: Díky kovovému uzávěru na štěrbině je také připraven na nejtěžší požadavky.
  • 2cestný použitelný nůž
    před výměnou kvalitní čepele můžete otočit jednou. Tím se zdvojnásobí provozní doba radlice – a sníží se vaše úsilí. Protože váš produkt vypadá jako nový.
  • Hlavní řezné materiály:
    Karton: Až 3-vrstvé
    plastové
    pásky fólie a papírové pásy
    lepicí pásky
  • Použití řezání:
    Řezání páskovací pásky
    otevřené / krycí lepenky na straně řezání otevřené / krycí
    lepenky na horní straně řezání otevřené
    lepenky horizontálně

Charakteristika:

  • Rukojeť: 3stranná posuvná zařízení
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Velmi vysoké zabezpečení (SECUPRO)
  • Bezpečnostní technologie II: Plně automatické zatažení čepele
  • Přepravní zámek: Ne
  • Spoušť: Palce
  • Ergonomie: Ergonomická
  • Hloubka řezu (shrnuto): 16 mm
  • Hlavní řezné materiály: Karton: Až 3 vrstev, karton: Až 2 vrstev, karton: 1vrstvý, plastový pásek, lepicí páska, fóliové a papírové pásy, vinutí, Strečový, smršťovací film, příze, šňůra, plsť, Netkané textilie, pytloviny, textilie
  • Aplikace řezání: Odřízněte páskovací pásku, odřízněte lepenku na stranu / zakryjte ji, odřízněte lepenku nahoře, odřízněte lepenku vodorovně
  • Vlastnosti oděru: Nejvyšší ochrana proti oděru
  • Držák/očko: Ano
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: Plast zesílený skelným vláknem
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Namontovaný kotouč: 60099,70
  • Délka výstupu radlice (max.): 16, 5 mm
  • Volitelný nůž: 1760099,25, 99,70, 199,70, 98,70
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Trapézový kotouč
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 2násobný použitelný
  • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ne
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství