• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Ochranná helma uvex perfexxion WHITE

Artiklové číslo: 097868 WHITE
Sleva
2860,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vlastnost helmy: Ochranná vlastnost do -30 °C; Ochrana před boční deformací

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost helmy Ochranná vlastnost do -30 °C; Ochrana před boční deformací
Atribut názvu produktu Velikost M
Velikost 52 cm - 58 cm
Materiál skořepiny helmy ABS
Hmotnost 550 g
Regulace šířky Šroubovací uzávěr
Druh produktu Ochranná helma

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097868 WHITE
EAN / GTIN 4031101816180
Číslo výrobce 9720040

Popis

Provedení:

Multifunkční helma pomůže vyřešit mnoho požadavků plynoucích z každodenní činnosti. Nabízí ochranu v klasické oblasti průmyslového použití (nesplňuje požadavky normy pro vnitřní vertikální volný prostor, ventilaci a zapínání podbradního řemínku), stejně jako pro činnosti vyžadující normy pro horolezecké a cyklistické helmy. Díky zkrácenému stínicímu okraji poskytuje rozšířené zorné pole směrem nahoru. Lehká a odolná skořepina helmy z ABS. Do skořepiny helmy byly vpředu a vzadu integrovány uzavíratelné větrací otvory.
  • 6bodový upevňovací pásek, výškově nastavitelný.
  • 30 mm upínač Euro-Slot.
  • Prodyšné vícevrstvé potítko.
  • Vnitřní obložení se síťovinou pro pohodlné nošení.
  • Se šroubovacím uzávěrem.
  • Včetně snímatelného štítku.
  • Velikost M.

Použití:

Průmysl, stavebnictví, záchranné služby, energetika, e-mobilita.

Norma:

EN 12492, EN 1078.