Antivibrační rukavice, pár Tegera® 9182 10

Artiklové číslo: 094332 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: ochrana vůči vibracím a nárazům (EN ISO 10819)

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 6
EN 388 3111X
Materiál nosiče Lícová kozinka
varianta povlaku bez povlaku
Rozsah použití Allround; Heavy Duty
Délka 315 mm
Barva černá / žlutá
Velikost rukavice 10
Norma ochrana vůči vibracím a nárazům (EN ISO 10819)
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Rukavice pro řidiče
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094332 10
EAN / GTIN 7392626055933
Číslo výrobce 9182/10

Popis

Provedení:

Rukavice s tlumením vibrací z lícové kozinky s vatovanou plochou dlaní. Kvalitní materiál Vibrothan® kombinuje vysoké tlumení vibrací s dobrým citem.
Tegera® 9182. Extra dlouhé provedení s koženou manžetou.

Použití:

Hrubější práce s vibrujícími stroji.

Norma:

Dodatečná certifikace dle EN ISO 10819. Ochrana před mechanickým chvěním a údery.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.