Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Bezpečnostní holínky zelené DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5 39

Artiklové číslo: 092932 39

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Třída ochrany S5
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Bezpečnost proti prošlápnutí Ocel
Velikost bot EU 39
Druh produktu Gumové holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092932 39
EAN / GTIN 8713197359555
Číslo výrobce A442631 GR. 39

Popis

Provedení:

Bezpečnostní holínky ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY pro náročné úkoly s holení odolnou proti oděru a protržení. Vynikající záběr díky certifikované vnější podrážce, certifikované SRA. Díky příjemnému komfortu nošení vhodné pro denní používání. S dodatečnou ochranou kotníků.
  • Svrchní materiál Acifort®.
  • Podešev Acifort®, černá.
  • Tlumení nárazů v oblasti paty.

Použití:

Zemědělství

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA
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
    Velikost bot EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku