Kotníkové boty černé/oranžové VX 7600, S3 NB 44

Artiklové číslo: 092680 44
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Hliník
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: ocel
  • Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení podrážky): Více než 200
  • Izolace proti chladu: do -20 °C

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Hliník
Bezpečnost proti prošlápnutí ocel
Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení podrážky) Více než 200 °C
Izolace proti chladu do -20 °C
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost Tlumení Vario®
Velikost bot EU 44
Barva černá / oranžová
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092680 44
EAN / GTIN 4044348506349
Číslo výrobce VX 7600 PERBUNAN S3 NB 44

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty VARIO FLEX s tlumením nárazů působících na paty SECURE VARIO® a s technologií VARIO Multiflex®.
  • Svrchní materiál z hebké hladké usně.
  • Prodyšná funkční výstelka.
  • Uzavřený jazyk.
  • Podešev Perbunan Dynamics (žáruvzdorná do cca 220 °C).
  • Zesílená ochrana špičky.
  • Stélka z pravé kůže.
  • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Široké provedení XB pod č. 092681.
Obsahuje tlumicí prvek červený a zelený
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
    Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku