Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Kotníkové boty černé YOUTH, S3S, Velikost bot EU: 47

Artiklové číslo: 092415 47

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada YOUTH
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Černá
Velikost EU 47
Pohlaví Unisex; pánské
Norma EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Textil
Materiál podrážky Polyuretan (PU); Termoplastický polyuretan (TPU)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Hliník
Podrážka odolná proti prošlápnutí ano
Materiál bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ano
Vodotěsnost ne
Profilovaná podrážka ano
Třída ochrany S3S
Uzávěr Tkanička
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky; Odolnost vůči oleji
Provedení stopky Nahoru
Druh produktu Holínky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092415 47
EAN / GTIN 8023796648524
Číslo výrobce 78950-000 GR. 47
Výrobce/odpovědná osoba COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it

Popis

Provedení:

Bezpečnostní obuv YOUTH ve sportovním stylu.
  • Bezešvý svrchní materiál z prodyšné a vodotěsné tkaniny TECHSHELL.
  • Vnitřní výstelka ze 100% polyesteru, prodyšná, antibakteriální a odolná vůči otěru.
  • Anatomická vložka do bot z pěny PU, perforovaná, s šokovou absorpcí.
  • Podešev PU/TPU.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.