Kotníkové boty šedé VINTAGE Mid ESD, S3 42

Artiklové číslo: 092231 42
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada VINTAGE
Pohlaví pánské
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 42
Typ obuvi Vysoké boty
Barva šedé
Svrchní materiál Hovězí kůže
Materiál podrážky TPU/PU
Materiál vnitřní podšívky Prodyšná textilní podšívka
Výbava bez kovu a kůže ne
Uzávěr Tkanička
Absorpce energie v oblasti paty ano
Antistatické ano
Neprosakující a neabsorbující ano
Vodotěsnost celé obuvi ano
Podrážka odolávající olejům a benzínu ano
Vhodná pro ortopedické vložky ano
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092231 42
EAN / GTIN 4030839220566
Číslo výrobce 761071-42

Popis

Provedení:

Moderní bezpečnostní obuv ve stylu vintage.
  • Svrchní materiál z robustní hovězí usně.
  • Prodyšná textilní výstelka.Materiál BIOACTIVE pro příjemné vnitřní klima.
  • Polstrovaný jazyk.
  • Celoplošná vyjímatelná stélka ESD PRO grey.
  • Podešev L10, protiskluzová.
  • Vybavení ESD.

Bezpečnostní boty s vnitřní podšívkou Bioactive. Mimořádně šetrné k pokožce a odolné proti zápachu. Přiložena tkanička navíc (šedá).
 

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Rozsah dodávky:

Včetně extra tkaniček v šedé barvě.

Poznámka:

Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46, lze objednat velikosti EU 37 – 48.
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
    Velikost bot EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku