Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Kotníkové boty černé/červené LAKERS XXT Mid ESD, S1P 44

Artiklové číslo: 092223 44
  • Třída ochrany: S1P
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kompozit
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada LAKERS
Pohlaví Unisex
Třída ochrany S1P
Materiál ochranné špičky prstů Kompozit
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost podrážky Podrážka rebound
Velikost bot EU 44
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092223 44
Číslo výrobce 769711-44

Popis

Provedení:

Sportovně moderní bezpečnostní boty LAKERS s moderním designem.
  • Svrchní materiál: kombinace z mikrovlákna a síťového materiálu
  • Prodyšná textilní podšívka.
  • Polstrované oko.
  • Celoplošná vyjímatelná stélka ESD PRO black.
  • Podrážka PU/PU Wellmaxx Trainers, protiskluzová.
  • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od výrobce BASF pro tlumení po celé ploše.
  • Vybavení ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.
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
    Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku