Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Výstražná dlouhá větrovka PREVENT®, žlutá / černá, Velikost Unisex: XL

Artiklové číslo: 091950 XL
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 180
  • Prát: 40 °C barevné prádlo
  • Norma: EN ISO 20471; EN 343

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

EN 20471 (výstražná ochrana) třída 2
Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 100% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 180 g/m2
Prát 40 °C barevné prádlo
Barva žlutá / černá
Velikost Unisex XL
Norma EN ISO 20471; EN 343
Druh produktu Výstražná dlouhá větrovka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091950 XL
EAN / GTIN 4029201142285
Číslo výrobce 3160 XL
Výrobce/odpovědná osoba Asatex AG, August-Borsig-Strasse 2, 50126 BERGHEIM, Deutschland, www.asatex.eu

Popis

Provedení:

Funkční parka 5 v 1 PREVENT® s výstražnou ochranou a kapucí, kterou lze uložit do límce. Vnější bunda odolná proti větru a odpuzující vodu s podlepenými švy. Hřejivá vnitřní bunda s prošívanou podšívkou a odepínacími rukávy. Bundy lze nosit v kombinaci nebo samostatně, výsledkem je pět stylů nošení pro různé požadavky.
  • Dvě přední a vnitřní náprsní kapsy.
  • Kapsa na mobilní telefon na hrudi.
  • Nastavitelné manžety se suchým zipem.

Norma:

EN ISO 20471, třída 2