• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Krátké kalhoty s výstražnou ochranou, oranžová / námořnická modrá, Konfekční velikost DE: 48

Artiklové číslo: 091728 48
  • Složení tkaniny: 65% polyester; 35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 240
  • Prát: 60 °C barevné prádlo
  • Norma: EN ISO 20471

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Složení tkaniny 65% polyester; 35% bavlna
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 240 g/m2
Prát 60 °C barevné prádlo
Barva oranžová / námořnická modrá
Konfekční velikost DE 48
Norma EN ISO 20471
EN 20471 (výstražná ochrana) třída 1
Druh produktu Výstražné kalhoty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091728 48
EAN / GTIN 7330509697634
Číslo výrobce 154118118953C48
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:

Kalhoty s výstražnou ochranou z velmi robustního, ale lehkého materiálu s úpravou odpuzující vodu.
  • Jen 240 g/m2 (Light Weight).
  • Zadní kapsy, nohavicová kapsa s kapsičkou na tužku a mobilní telefon.

Krátké kalhoty s výstražnou ochranou se strečovými vložkami pro optimální pohodlí a kapsami vyztuženými materiálem CORDURA®.

Norma:

EN ISO 20471, třída 1

Poznámka:

Výstražná ochrana kategorie Blakläder V pro kombinovanou certifikaci.