Lepidlo na funkční spojení 6GP48 250 ml

Artiklové číslo: 088070 250
(CZK 14404,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Udržitelnost: GARANT GreenPlus

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chemický základ Methakryláty
Dynamická viskozita 400 mPas - 700 mPas
Hustota 1,1 g/cm3
Tvar kapalný
Bod vzplanutí 100 °C
Rozsah teplot pro použití -55 °C - 180 °C
Dotyková pevnost za 5 min - 15 min
Funkční pevnost dle 3 h - 6 h
Vlastnost fluoreskující pod UV světlem; rychle tvrdnoucí
Udržitelnost GARANT GreenPlus
Vhodné pro materiál kov
Vhodné pro oblast použití spojené spojení; Utěsňování závitů
Pro velikost závitů M až M20
Maximální rozměr štěrbiny 0,2 mm
Třída pevnosti Vysoká pevnost
Minimální moment uvolnění 40 Nm
Barva zelená
Plnicí množství 250 ml
Skladovací teplota 5 °C - 23 °C
Trvanlivost od data výroby 24 měsíc
Řada GreenPlus
Druh produktu Spojovací produkt

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 088070 250
EAN / GTIN 4062406423605

Popis

Provedení:

U výrobní technologie spojování jsou dva nebo více dílů navzájem spojeny tvarovacím spojem. Při použití lepidla se k pevnému spojení používá celá plocha drážky. Je umožněn vysoký přenos síly a dynamická zatížení (vysoká pevnost ve střihu).
Typ 6GP48. Rychle tvrdnoucí, tepelně odolný produkt pro upevnění válcových spojů. K upevnění vložek válců v blocích motoru. Vhodné také pro montáž ložisek do topných pecí, kamen a sporáků.

Poznámka:

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem bez výstražného symbolu nebezpečnosti č. 088004.