Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Průmyslový plochý štětec, Šířka: 30mm

Artiklové číslo: 087025 30

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 30 mm
Barva štětin Jasný
Barva Modrá
Materiál, rukojeť plast
Druh produktu Plochý štětec
Vazba štětce Plechová objímka
Tvar hlavy štětce čtverec
Materiál štětiny Čínské štětiny
Vhodné pro Laky obsahující rozpouštědla; Oleje; Průmyslové laky; Tuky
Rozsah použití Jednorázové použití; Lakování; Natírání
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 087025 30
EAN / GTIN 4013307814191
Číslo výrobce 81293010
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Provedení:

Plechová objímka, plastová násada.
Štětec pro průmysl a jednoduché práce. Světlé čínské štětiny.