Univerzální kulatý štětec pro média na vodní bázi 30 mm

Artiklové číslo: 087003 30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    193,00  CZK / ks
  • od 12 ks
    161,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
121 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost štětce 6
Velikost v palcích 1 palec
30 mm
Materiál štětin Umělé štětiny
Materiál držadla Nelakovaná dřevěná násada
Vršky 90 %
Předvalek Vláknová objímka
Použití pro média na vodorozpustné barvy VOC
Druh produktu Kulatý štětec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 087003 30
EAN / GTIN 4013307142294
Číslo výrobce 83470610-329

Popis

Provedení:

Plastové štětiny směs, nelakovaná dřevěná násada.