Vázací obrtlíky Quick Lift DSR M10X1,5

Artiklové číslo: 086454 M10X1,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost WLL SF 5:1 0,4 t
Závit ⌀ M10×1,5
Délka závitu L 19,5 mm
Vnitřní šestihran S otvoru klíče 18 mm
Výška hlavy šroubu A 31 mm
Výška B střední části 30 mm
⌀ hlavy šroubu C 30 mm
Vzdálenost střední část - oko D 38 mm
Šířka oka E 27 mm
Tloušťka oka F 14 mm
Šířka G vázacího obrtlíku 53 mm
Hmotnost 0,3 kg
Druh produktu Vázací obrtlíky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086454 M10X1,5
EAN / GTIN 2050002053830
Číslo výrobce QL.DSR M 10

Popis

Provedení:

Kompaktní vázací obrtlíky z vysoce pevné oceli Quick Lift DSR pro zašroubování. Lze otočit o 360° a naklonit o 180°. Úspora času až 80 % ve srovnání se zašroubováním klasického obrtlíkového prstence (DSR vs. Quick Lift DSR). Lze otáčet při zatížení. Jednoduchá manipulace díky čistě mechanickému systému. Bezúdržbový, bezpečný a spolehlivý. Stisknutím hlavy šroubu lze Quick Lift-DSR během několika sekund připojit do vnitřního závitu. Funguje čistě mechanicky, pomocí pružiny.

Poznámka:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.
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
    Závit ⌀ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku