Pákový kladkostroj s kulatým ocelovým řetězem 0,8 t

Artiklové číslo: 086015 0,8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Minimální délka mezi háky 290 mm
Materiál korpusu Ocel
Zdvihací síla při jmenovitém zatížení 26 daN
Normální výška zvedání 1,5 m
Uvolňování řetězu ano
Počet provazových řetězů 1
Nosnost 800 kg
Nosnost t 0,8 t
Hmotnost 5,5 kg
Druh produktu Pákový kladkostroj / řetězový zvedák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086015 0,8
EAN / GTIN 4053981776941
Číslo výrobce 4053981776941

Popis

Provedení:

Přístroje s pouzdrem z ocelového plechu, extrémně nízká hmotnost, sériové uvolňování řetězu, nízká konstrukce, otočným způsobem uložený kovaný řetěz.
Univerzální přístroj model “PT“.

Použití:

Mnohostranně použitelný univerzální přístroj také pro nejobtížnější podmínky.

Poznámka:

Při funkčním principu závitové tlakové brzdy působí axiální brzdový tlak následkem samotného nákladu a je proto úměrný velikosti zatížení. Náklad je v každé poloze bezpečně držen, při klesání je nutné překonat rozdíl mezi brzdovým a zátěžovým momentem. Jsou tak vybaveny všechny univerzální přístroje Yale.
Automaticky působící odpojení řetězu umožňuje rychlé nasazení nezatíženého řetězu, při zátěžovém působení se závitová tlaková brzda automaticky zavírá a náklad bezpečně drží.
Kluzná spojka (výběrem na přání) zabraňuje nadměrně vysoké upínací zátěží a zvyšuje tak životnost zvedáků.
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
    Nosnost (t) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku