• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Mobilní LED svítilna SIGHT LIGHT 30 315 W

Artiklové číslo: 081261 315
Sleva
16564,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Ochranná třída IP: IP 65

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 65
Příkon 315 W
Světelný tok 5 000 lm - 30 000 lm
Světelný tok stupeň 3 20 000 lm
Zdroj energie Síťový provoz
Osvětlovací těleso Modul LED
Světelný tok stupeň 4 30 000 lm
Připojovací kabel délka 10 m
Hmotnost 4 095 g
Druh produktu Zářič

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081261 315
EAN / GTIN 5708997352687
Číslo výrobce 03.5268

Popis

Provedení:

SITE LIGHT má díky širokému úhlu vyzařování 120° rovnoměrné světlé osvětlení velkého pracovního prostoru. Pomocí funkce tlumení je možné světlo regulovat ve čtyřech různých stupních. Aplikace k řízení světla pomocí BLUETOOTH umožňuje zapínání a vypínání a také nastavování světla SITE LIGHT mobilním koncovým zařízením. Díky aktivnímu chlazení a odolnému pouzdru je zářič určen pro povětrnostní podmínky v rozmezí -25° až +40°C.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly