Pneumatické úhlové brusky G2511-125

Artiklové číslo: 079312 G2511-125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce G2511-125
Odevzdaný výkon 900 W
Maximální počet otáček 12 000 min-1
Maximální spotřeba vzduchu 1 020 l/min
Připojovací závit BSP
Připojení stlačeného vzduchu 3/8 palec
Maximální vibrace dle EN 6,5 m/s2
Doporučená velikost hadice (vnitřní ⌀) 13 mm
Maximální ⌀ kotouče 125 mm
Hmotnost 1,77 kg
Pracovní hluk 84 dB(A)
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 079312 G2511-125
EAN / GTIN 7322590042868
Číslo výrobce 8423031700

Popis

Provedení:

Výkonné úhlové brusky, jejíž provozní otáčky se téměř nesníží ani při zatížení. Bezpečnostní startér zabraňuje náhodnému spuštění.
Jednoruční úhlová bruska s ergonomickou lehkou konstrukcí s kompozitním pláštěm a délkově nastavitelnou přípojkou pro jednoduchý přístup na zúžených místech, s aretací vřetena a rychlým nastavením ochranného krytu. Upínač M14.

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu poháněné stlačeným vzduchem je možno dodat na objednávku pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku