{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | D2116RQ | |
Odevzdaný výkon | 250 W | |
Maximální počet otáček | 0 min-1 - 2 400 min-1 | |
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1,5 mm - 10 mm | |
Maximální spotřeba vzduchu | 600 l/min | |
Připojovací závit | BSP | |
Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
Doporučená velikost hadice (vnitřní ⌀) | 10 mm | |
Hmotnost | 1 kg | |
Pracovní hluk | 82 dB(A) | |
Maximální vibrace dle EN | < 2,5 m/s2 | |
Délka | 211 mm | |
Druh produktu | Vrtačka |
Katalogové číslo | 079051 D2116RQ | |
EAN / GTIN | 7322590044060 | |
Číslo výrobce | D2116-RQ |