{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | WEV 17-125 Quick Inox | |
Zdroj energie | síťový provoz | |
Příkon | 1 700 W | |
Volnoběžné otáčky | 2 000 min-1 - 7 600 min-1 | |
Připojovací závit | M14 | |
Maximální ⌀ kotouče | 125 mm | |
Hmotnost | 2,5 kg | |
Typ kabelu | 4 | |
Samočinné vypínání | ano | |
Jemný rozběh | ano | |
Blokování opakovaného rozběhu | ano | |
Zvláštní znaky | Rychlovýměnný systém | |
Druh produktu | Úhlová bruska |
Katalogové číslo | 077133 WEV17-125 | |
EAN / GTIN | 4061792176225 | |
Číslo výrobce | 600517000 |