{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Otáčky, min., 1 | 0 min-1 | |
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 12 V | |
| Otáčky, max., 1 | 550 min-1 | |
| Řada | M12 FUEL | |
| Označení výrobce | M12 FIR14G2-0 | |
| Obal | volné | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | červená; Černá | |
| S funkcí zdvihu | ne | |
| Velikost | 1/4 | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Počet rychlostních stupňů/stupňů | 1 | |
| Krouticí moment max. (tvrdé materiály) | 61 Nm | |
| Otáčky | 1 | |
| Provedení upínače nástrojů | 4hran | |
| Vibrace max. podle EN | 2,5 m/s2 | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový motor | |
| Zvláštní znaky/vybavení | Pro práce ve zúženém pracovním prostoru; Kompaktní konstrukce; S háčkem na opasek; S LED osvětlením | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano | |
| Typické použití | Strong | |
| Hmotnost celkem | 0,9 kg |
| Katalogové číslo | 070228 M12FIR14G2 | |
| EAN / GTIN | 4058546528027 | |
| Číslo výrobce | 4933498933 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |