Akumulátorová přímočará pila GST 18 v-li s, verze Solo, L-BOXX

Artiklové číslo: 06015A5101
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06015A5101
EAN / GTIN 3165140786942
Číslo výrobce 06015A5101
L-číslo P07316 GST18VLIS

Popis

Popis:

  • Akumulátorová přímočará pila GST 18 v-li s, GST 18V-li s Professional je silnou volbou v segmentu 18 V
  • Úzký tvar tyče zajišťuje optimální kontrolu i při řezání zespodu
  • Systém Bosch SDS společnosti přímočará pila bez použití nářadí umožňuje snadnou výměnu pilového kotouče
  • Vysoký výkon 18 v navíc zajišťuje rychlý průběh práce
  • Tato akumulátorová přímočará pila je ideální pro kruhové a příčné řezy v kompozitech z masivního dřeva, dřevotřísky a dřeva a také v tlustších nebo tvrdších materiálech
  • Je kompatibilní se systémem odsávání prachu Click & Clean od společnosti Bosch a dalšími vysavači Bosch a se všemi 18 voltovými bateriemi a nabíječkami Bosch Professional a vodicími lištami přes adaptéry
  • GST 18V-li s PROFESSIONAL také nabízí konstantní Otáčky, LED světlo, kyvadlový zdvih, přesné ovládání a rychlost předvolby

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Hmotnost bez baterie: 1,8 kg
  • Hmotnost včetně baterie: 2. 4 kg
  • Výška zdvihu: 23 mm
  • Počet zdvihů při volnoběžných otáčkách: 550 - 2700 min-1
  • Hloubka řezu v hliníku: 20 mm
  • Hloubka řezu ve dřevě: 120 mm
  • Hloubka řezu v nelegované oceli: 8 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [řezání dřeva]: 7. 5 m/s²
  • Hodnota emise vibrací ah [řezání plechu]: 8,0 m/s²
  • Jistota K [řezání dřeva]: 1,5 m/s²
  • Jistota K [řezání plechu]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • Ochrana proti odtržení třísek
  • 1/1 vložka L-BOXX pro nářadí a nabíječku
  • L-BOXX 136
  • 1 x pilový kotouč T 308 BP, přesný na dřevo (k dostání samostatně jako 3 bal: 2 608 667 399)
  • 1 x pilový list T 144 DP, přesný na dřevo (k dostání samostatně v balení po 3 kusech: 2 608 633 A31)
  • 1 x pilový list T 244 D, rychlostní na dřevo (k dostání samostatně v balení po 3 kusech: 2 608 630 879)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství