Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® SB, nerezová ocel, TX 30 x 154 mm

Artiklové číslo: 05033636001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka šroubováku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05033636001
EAN / GTIN 4013288220493
Číslo výrobce 05033636001
L-číslo L60020 5028

Popis

Popis:

  • Čepel VDE z nerezové oceli pro systém rukojetí a výměnných čepelí Kraftform Kompakt pro bleskurychlou výměnu čepelí bez použití speciálního nářadí.
  • Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900.
  • Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V.
  • Nářadí z nerezové oceli od firmy Wera je vakuově kalené do ledu a vyznačuje se tvrdostí a pevností potřebnou pro šroubování.
  • Průmyslové použití je možné bez omezení.

Výhoda:

  • Výměnná čepel Kraftform Kompakt VDE pro šrouby TORX®
  • Každá jednotlivá čepel je testována podle normy IEC 60900
  • Čepel z nerezové oceli proti nebezpečí cizí rzi
  • Potřebné hodnoty tvrdosti a pevnosti díky vakuovému kalení do ledu
  • Šestihran s připojovacím rozměrem 9 mm se zaváděcím zkosením

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® SB, nerezová ocel, TX 30 x 154 mm