1/2“ klíč na kroužky SW 1 3/8“ D.64,2mm

Artiklové číslo: 03490060
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
Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Nástrčné klíče
Výstup Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch chromované
Celková délka L 64,2 mm
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem 1 3/8 palec
Pohon Vnitřní čtyřhran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 03490060
EAN / GTIN 4018754008476
Číslo výrobce 03490060
L-číslo L60010 715
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Dvojitý šestihran s profilem AS-Drive
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná
  • 3/8″ pro letecký motor Volvo, typ ″JAS″

Charakteristika:

  • a: 24 mm
  • Délka mm (L): 64,2 mm
  • S: 33,5 mm
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 1/2″
  • W: 27 mm
  • Hmotnost: 138g
  • Šířka napříč plochami [palec]: 1 3/8 ″
  • Šířka mm (b): 50 mm