Provedení:
- na stránku s tématem
- Čtecí díly mají saténový chrom povrch
- Tovární standard
- Zajišťovací šroub
- Oboustranné, ofsetové meas. Tyč
- Nízká Master stupnice
- Váhy na obou stranách
- Vysoce přesné laserové graduace na posuvném a měřítném provedení
Popis:
Třmen na měření šířky a hloubky z nerezové oceli. S aretačním šroubem a oboustranně nastavitelnou měřicí tyčí. Nonius a měřítko vysoce přesné laserové měřítko na obou stranách. Odečítací části matně chromované, odečet 0,05 mm. Délka můstku 100 mm. Balení: kartonová krabice
Charakteristika:
- Materiál: na stránku s tématem
- Čtení: 0,05 mm
- Rozsah měření (mm): 0–200
- Mez chyby (mm): 0,05 mm
- Mez chyby (µm): 50 µm
- Délka měřicího můstku: 100 mm
Norma:
ISO 13385