Provedení:
- na stránku s tématem
- Posuvná a / nebo čtecí části mají povrch se saténovým chromem
- Tovární standard
- Zajišťovací šroub
- Jemné nastavení
- Nízká Master stupnice
- Osazené čelisti pro vnitřní měření: 10 mm, 20 mm* a 30 mm** a 50 mm (0236 230)
- Vysoce přesné laserové graduace na posuvném a měřítném provedení
- 3000 mm = tovární standard
Popis:
Dílenský třmen z nerezové oceli, s aretačním šroubem v horní části, bez hrotů lopatek, s jemným nastavením a sníženou hlavní stupnicí. Nůž a stupnice jsou laserově odměřeny s vysokou přesností a jsou matně chromované. Čtení 0,05 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.
Charakteristika:
- Materiál: na stránku s tématem
- Čtení: 0,05 mm
- Rozsah měření (mm): 0–2000
- Mez chyby (mm): 0,22 mm
- Mez chyby (µm): 220 µm
- Měření délky čelistí (mm): 200 mm
Norma:
Factory standard