Provedení:
- na stránku s tématem
- Posuvná a / nebo čtecí části mají povrch se saténovým chromem
- ISO 13385
- Zajišťovací šroub
- Nožové body
- Osazené čelisti pro vnitřní měření: 10 mm, 20 mm* a 30 mm**
- Nízká Master stupnice
- Vysoce přesné laserové graduace na posuvném a měřítném provedení
Popis:
Dílenský třmen z nerezové oceli, s aretačním šroubem na horní straně, s nožovými hroty, bez jemného nastavení a se sníženým hlavním dělením. Nůž a stupnice jsou laserově odstupňovány s vysokou přesností a matně chromovány. Čtení 0,05 mm. Dodává se jednotlivě zabalené
Charakteristika:
- Materiál: na stránku s tématem
- Čtení: 0,05 mm
- Rozsah měření (mm): 0–2000
- Mez chyby (mm): 0,22 mm
- Mez chyby (µm): 220 µm
- Měření délky čelistí (mm): 200 mm
- Přiblížení velikosti otvoru (mm): 30 mm
Norma:
ISO 13385