Pilový pás na kov 34×4530

Artiklové číslo: 173853
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 2 004,00  CZK
  • od 5
    od 1 670,00  CZK
na poptávku
Dostupné
45 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: HSS Co 8

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

GARANT − výkonný bimetalový pilový pás se zubovým břitem M42 odolným proti opotřebení a se speciálním flexibilním nosným pásem se zvýšenou zatížitelností zad.

Použití:

Kombinované ozubení 0° − s velice nízkým kmitáním, pro velký rozsah průřezů (na trubky a profily, plný materiál do maximálně 70 mm).
Kombinované ozubení 10° − univerzální pro velký rozsah průřezů (pro plný materiál od 50 mm).
Normální ozubení 0° − pro malé až střední průřezy do maximálně 70 mm délky záběru.
Normální ozubení 10° − pro větší průřezy od 50 mm délky záběru.

Poznámka:

Záběh nového pásu: Viz příručka pro obrábění GARANT č. 110010 a informační stránka.