TK fréza HAIMER MILL SAFE-LOCK AlTiN

Artiklové číslo: 220290
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
53 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Vlastnost úhlu sklonu šroubovice: nestejné
  • Dělení břitů: nestejné

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Se zajištěním proti vytažení SAFE-LOCK dodatečným tvarovým stykem. V kombinaci s upínači nástrojů SAFE-LOCK zajišťuje nástroj proti vytažení.
Pro univerzální použití v ocelových materiálech a vysoce legovaných ocelích, zejména ocelích INOX. S válcovým jádrem pro optimalizovanou tuhost nástroje při frézování drážek. Zaručená procesní spolehlivost při šikmém zanořování (ramping) a kruhovém frézování díky speciální geometrii čela.

Poznámka:

Upínače nástrojů se zajištěním proti vytažení SAFE-LOCK najdete v části věnované upínací technice.
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
    ⌀ f9 DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku