• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Digitální 2D výškoměr Linear Height

Artiklové číslo: 445395
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: RS232C rozhraní; Digimatic rozhraní; USB rozhraní

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Utförande:

  • Den perfekta kombinationen av multifunktionalitet och högsta möjliga noggrannhet i den här apparatklassen.
  • Intuitiv manövrering tack vare självförklarande menystyrning, inklusive 21 språk.
  • 8,4 tum pekskärm med färgdisplay och bakgrundsbelysning
  • Tryckluftsdrivmekanism.
  • Automatisk sekvens av inlärda delprogram.
  • Utomordentlig visualisering av GO/±NG-toleransjämförelser.
  • Självständig drift via batteri. Gångtid cirka 4 timmar. Ett ytterligare batteri kan eftermonteras.
  • DIGIMATIC ingång för digitala mätur.
  • DIGIMIATIC utgång för U-Wave eller skrivare.
  • Skriv ut mätresultaten på kvittoskrivare/Digimatic-skrivare nr 498701 eller överför dem till en dator med trådlös kommunikation (USB-kabel / USB-minne).

Leveransinnehåll:

Inklusive kulsond ⌀ 5 mm med fäste, kalibreringsblock (även för konisk sonder), nätdel, 1 st NiMH-batteri och täckkåpa.