Provedení:
Z prvotřídní kalibrační oceli, kalené (60 ±2 HRC) a popouštěné. Sady zkušebních kolíků jsou přehledně uloženy v dřevěném pouzdře s popsanými otvory (od ⌀ 1,5 mm jsou zkušební kolíky popsány též přímo na povrchu). Délka zkušebních kolíků 40 mm až ⌀ 0,99 mm a dále 70 mm.
Třída tolerance 2: kolíku-⌀ ±0,002 mm.
Použití:
Pro práce na souřadnicové vyvrtávačce nebo při konstrukci nástrojů a zařízení. Např. pro měření tolerancí otvorů, pro kontrolu otvorů ložisek, tolerancí rozteče dvou otvorů, pro měření ozubených kol či závitů a pro kontroly úhlů a profilů atd.