Jemný závit Kalibr. kroužek pro zmetkové rozměry 6g

Artiklové číslo: 486210
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
25 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

První vybroušená otočka závitu (od sklonu 1 mm) odstraňuje nečistoty v obrobku a zamezuje předčasnému vylomení první otočky závitu.
Provedení podle DIN 2279 − 2299.

Použití:

Pro metrický jemný závit ISO, pravotočivý DIN 13.

Norma:

Tolerance a odchylky dle DIN ISO 1502.

Poznámka:

Závitové kalibry pro jemné závity jiných stoupání, Whitworthův, trapézový a trubkový závit, pro závity UNC, UNF a NPT; pro levotočivé závity k dodání na poptávku.
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
    M × stoupání Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku