• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Kulatý kartáč se stopkou drát INOX 0,20 mm

Artiklové číslo: 574253
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
1 694 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Zvlněné speciální vlastnosti drátu, ⌀ stopky 6 mm.

Použití:

V ručních bruskách, ohebných hřídelích nebo ručních vrtačkách pro opracování povrchů. Vysoké otáčky znásobují výkon kartáče.
K odstraňování rzi, okují, k čištění.
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
    ⌀ kartáče D1ךířka osazení L1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku