• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Technická fréza GARANT Master Uni – střední TK

Artiklové číslo: 540355
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
41 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Technické frézy GARANT jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Stopka je z oceli, pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, v ostatních případech je z tvrdokovu.
Délka stopky 200 mm (lze zkrátit na délku).
Stopka ⌀ 6 mm.

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i v průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, srážení hran, čištění, opracování svarových švů a ploch.
Nezapínejte stroj, dokud nebude technická fréza zapuštěna do obrobku.
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku