{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 060204 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HBT020 | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | TiCN | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | PM | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,12 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 280 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260210 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256975 |