Strojní závitník HOLEX Clever Tap 7/16-14

Artiklové číslo: 137868 7/16-14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vrcholový úhel: 60
  • Toleranční třída: 2B
  • Tvar náběhu: C
  • Úhel sklonu šroubovice: 40
  • Stopka: Válcová stopka s h9

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CleverTap
Rozměr závitu 7/16-14 UNC
Povlak bez povlaku
Druh závitu UNC
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 376
Toleranční třída 2B
Tvar náběhu C
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 2,5×D při slepém otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1,814 mm
Chodů na palec 14
Závit ⌀ 11,11 mm
Celková délka L 100 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Stopka 4hran □ 6,2 mm
⌀ otvoru pod závit 9,4 mm
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro konvenční obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek bez
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 27,78 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 137868 7/16-14
EAN / GTIN 4067263162360

Aplikační tabulka

Alu
N
13
Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
12
Ocel < 750 N/mm²
P
12
Ocel < 900 N/mm
P
6
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

HOLEX Clever Tap:
Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitu v barvě bronzu.
HSS-E

Použití:

Pro jednotný hrubý závit UNC ASME − B1.1.
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
    UNC Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku