• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Vějířový brusný kotouč M14 rouno (A) / tkanina (A), ⌀ 125 mm×20 mm, Zrnitost: 80CRS

Artiklové číslo: 566352 80CRS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    724,00 CZK / 1 ks
  • od 5 ks
    603,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Závit: M14
  • Optimalizováno pro materiál: INOX; ocel
  • Maximální obvodová rychlost: 30

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Normální korund (A)
Brusné zkratky A
Zrnitost 80
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotouče 125 mm
Šířka kotouče 20 mm
Závit M14
Optimalizováno pro materiál INOX; ocel
Maximální obvodová rychlost 30 m/s
Druh produktu Vějířovité brusné kolečko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566352 80CRS
EAN / GTIN 4062406276782
Číslo výrobce 566352 80CRS
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vějířovitě uspořádané lamely kolem osy nástroje. Přímé upínání M14. Extrémně flexibilní.
Kombinace brusné tkaniny (A) a rouna (A).

Použití:

Pro jemné broušení na klenutých plochách.